Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Came - Acc. Divers Mécanique Lisse tubulaire Ø60mm L=4200mm - 001G0402

CAME
CopieCopie
Came - Acc. Divers Mécanique Lisse tubulaire Ø60mm L=4200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456000231

Réf. Sonepar

00061001118

Réf. Fournisseur

001G0402

Réf. Commerciale

Came

CAME Accessoire Divers Mécanique Générique (001G0402) Lisse tubulaire Ø60mm L=4200mm

Les Atouts de l'article:

Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc. Diam 60mm, longueur de la lisse = 4,2m. Pour barrières 001G3750 et 001G3751