Came - Acc. Divers Porte Garage Electrobloc de fermeture - 001E881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte de sécurité
tension - 24...24 V
mode de pose - appliqué
mode de travail - courant de travail
avec dispositif de blocage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456008534
Réf. Sonepar
00061001094
Réf. Fournisseur
001E881
Marque
Came
modèle:
ouvre-porte de sécurité
tension:
24...24 V
mode de pose:
appliqué
mode de travail:
courant de travail
avec dispositif de blocage:
Oui
avec déverrouillage mécanique:
Oui
avec signal de retour:
Non
protégé contre l'eau:
Non
type de courant:
AC
contact à impulsion:
Non
Les Atouts de la gamme:
Emega est conçu pour un service intensif d'automatisation sur des portes de garage aux dimensions jusqu'à 14 m². Idéal pour les garages avec plafond bas ou traverse supérieure réduite. 3 modalités de montage : moteur unique installé au centre ou latéralement, moteur double appliqué latéralement. L’électronique à 24 V permet le réglage de la vitesse de manœuvre. Le levier de déblocage incorporé permet l'ouverture manuelle de la porte basculante en cas de coupure de courant. Encodeur pour la détection des obstacles et la gestion du ralentissement en phase de fermeture.


