Came - Acc. Interphonie BPT Chassis installation encastrement Thangram - 61800020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - encastré
largeur - 280 mm
hauteur - 127 mm
profondeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487013906
Réf. Sonepar
00061701390
Réf. Fournisseur
61800020
Marque
Came
matériau:
plastique
mode de pose:
encastré
largeur:
280 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
30 mm
Acc. Interphonie BPT Accessoire Esthétique Accessoire D'Installation (61800020) Chassis installation encastrement Thangram
Les Atouts de l'article:
Cadre pour la pose en encastrement de postes externes de la série Thangram. En plastique, avec revêtement en chrome satiné, finition Métal. A utiliser avec le boîtier à encastrer (DSI) et tous les types de postes externes Thangram avec finition Métal ou avec le clavier supplémentaire DP/0
Les Atouts de la gamme:
Thangram : Platine de rue monobloc semi-modulaire.Système compatible X1, XIP et IP360. La gamme Thangram vous permet de personnaliser la partie fonctionnelle et esthétique. Possibilité de solution à boutons ou solution numérique, ou version numérique avec contrôle d'accès intégré.
Les Atouts de l'article:
Cadre pour la pose en encastrement de postes externes de la série Thangram. En plastique, avec revêtement en chrome satiné, finition Métal. A utiliser avec le boîtier à encastrer (DSI) et tous les types de postes externes Thangram avec finition Métal ou avec le clavier supplémentaire DP/0
Les Atouts de la gamme:
Thangram : Platine de rue monobloc semi-modulaire.Système compatible X1, XIP et IP360. La gamme Thangram vous permet de personnaliser la partie fonctionnelle et esthétique. Possibilité de solution à boutons ou solution numérique, ou version numérique avec contrôle d'accès intégré.


