Came - Acc. Interphonie BPT Façapour module audio lite bouton double (60020100) - 60020100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8004487963058
Réf. Sonepar
00061796305
Réf. Fournisseur
60020100
Réf. Commerciale
Came
Acc. Interphonie BPT Accessoire Esthétique Frontal (60020100) MTMFAL2P - Façade pour module audio lite avec bouton double
Les Atouts de l'article:
Façade interphone lite à 2 boutons en aluminium naturel anodisé et satiné. Doté d'un support en polycarbonate. Dotée de 2 boutons sur deux rangées avec étiquette "noms" aux dimensions 55x15 mm. A combiner au module interphone lite (MTMAL/01). Degré de protection aux chocs IK07
Les Atouts de la gamme:
MTM, la gamme de postes externes modulaires se distingue par ses hautes performances, son design innovant et séduisant, et pour les multiples combinaisons qu’il permet de réaliser à partir de 5 éléments seulement.Modules audio et de modules audio/vidéo à optique « wide eye » pour garantir un grand angle de vision et une résolution HD, de modules avec boutons d’appel ergonomiques et rétroéclairés, de modules pour appels numériques, de modules avec afficheur pour la visualisation des codes numériques et le défilement du répertoire, de modules avec lecteurs RFID pour la lecture de badges ou tags, de modules d’informations rétroéclairés pour la saisie de numéros de rue, adresses ou logos d’entreprises, de modules à claviers pour le contrôle d’accès et de modules aveugles.
Les Atouts de l'article:
Façade interphone lite à 2 boutons en aluminium naturel anodisé et satiné. Doté d'un support en polycarbonate. Dotée de 2 boutons sur deux rangées avec étiquette "noms" aux dimensions 55x15 mm. A combiner au module interphone lite (MTMAL/01). Degré de protection aux chocs IK07
Les Atouts de la gamme:
MTM, la gamme de postes externes modulaires se distingue par ses hautes performances, son design innovant et séduisant, et pour les multiples combinaisons qu’il permet de réaliser à partir de 5 éléments seulement.Modules audio et de modules audio/vidéo à optique « wide eye » pour garantir un grand angle de vision et une résolution HD, de modules avec boutons d’appel ergonomiques et rétroéclairés, de modules pour appels numériques, de modules avec afficheur pour la visualisation des codes numériques et le défilement du répertoire, de modules avec lecteurs RFID pour la lecture de badges ou tags, de modules d’informations rétroéclairés pour la saisie de numéros de rue, adresses ou logos d’entreprises, de modules à claviers pour le contrôle d’accès et de modules aveugles.