Came - Acc. Interphonie BPT VAS/100.30 - Alimentation 230/17,5 VCC - 1,7A - 62703310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 17.5 V
mode de pose - autre
application - platine de rue
tension d'entrée - 230 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487941513
Réf. Sonepar
00061794151
Réf. Fournisseur
62703310
Marque
Came
tension de sortie:
17.5 V
mode de pose:
autre
application:
platine de rue
tension d'entrée:
230 V
type de courant:
AC
hauteur:
106 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
64.5 mm
Acc. Interphonie BPT Accessoire Fonctionnement Alimentation (62703310) VAS/100.30 - Alimentation 230/17,5 VCC - 1,7A


