Came - Acc.Sécu Clignotant KRX1B1CW - Clignotant LED RGB BUS Connect - 806LA-0070

CAME
CopieCopie
Came - Acc.Sécu Clignotant KRX1B1CW - Clignotant LED RGB BUS Connect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456090300

Réf. Sonepar

00061609030

Réf. Fournisseur

806LA-0070

Marque

Came

CAME Accessoire De Sécurité Clignotant KIARO (806LA-0070) KRX1B1CW - Clignotant LED RGB BUS Connect

Les Atouts de l'article:

Alimentation BUS CXN, antenne bi-fréquence intégrée (433 MHz et 868 MHz) et système d’éclairage LED RGB paramétrable, disponible en 2 versions.

Les Atouts de la gamme:

• Design moderne , LED haute intensité• Compatibilité CXN BUS : KRX permet de combiner la technologie CXN BUS avec la connexion sans fil et permet 2 modes de communication (WIFI et Bluetooth)• Cette version de KRX est également équipée de LED RGB: système qui offre la possibilité de sélectionner la couleur et le mode de clignotant de la lumière LED• Equipé d’un emplacement enfichable pour la carte radiofréquence • KRX est fabriqué en ABS et polycarbonate de haute qualité pour optimiser la résistance aux chocs et aux intempéries avec indice de protection IP54.• Compatible avec Alexa• Antenne bi-fréquence intégrée 433 et 868MHz