Came - Acc.Sécu Palpeur EDGH17R1 Bord sensible résistif 44*49 - 1,7m - 806ED-0131

CAME
CopieCopie
Came - Acc.Sécu Palpeur EDGH17R1 Bord sensible résistif 44*49 - 1,7m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456085153

Réf. Sonepar

00061608515

Réf. Fournisseur

806ED-0131

Réf. Commerciale

Came

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

EDGH17R1 - Bord sensible de sécurité résistif en caoutchouc avec profilé aux dimensions 44*49mm. L=1700mm

Les Atouts de la gamme:

Bords sensibles résistifs pour une protection totaleLes solutions pour une installation automatisée à haut niveau de sécurité et de qualité.Choisissez un bord sensible déjà prêt dans 4 longueurs différentes, ou composez votre profilé sur mesure.Chaque bord sensible (modèle H-I-L) peut être raccourci avec les ciseaux adaptés (806ED-0171).Tous les bords sensibles sont de type résistif (8K2).Spécifications pour une utilisation avec RIO System 2.0 (les articles : 806SS-0010 - 806SS-0040 - 806SS-0050 sont nécessaires).Le dispositif pour le contrôle filaire des bords sensibles de la série EDG (806SS-0060) certifié catégorie 3 est disponible et correspond au niveau de Performance E selon la norme EN ISO 13849-1