Came - Acc.Sécu Palpeur EDGH20R1 Bord sensible résistif 44*49 - 2m - 806ED-0132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456085160
Réf. Sonepar
00061608516
Réf. Fournisseur
806ED-0132
Réf. Commerciale
Came
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
EDGH20R1 - Bord sensible de sécurité résistif en caoutchouc avec profilé aux dimensions 44*49mm. L=2000mm
Les Atouts de la gamme:
Bords sensibles résistifs pour une protection totaleLes solutions pour une installation automatisée à haut niveau de sécurité et de qualité.Choisissez un bord sensible déjà prêt dans 4 longueurs différentes, ou composez votre profilé sur mesure.Chaque bord sensible (modèle H-I-L) peut être raccourci avec les ciseaux adaptés (806ED-0171).Tous les bords sensibles sont de type résistif (8K2).Spécifications pour une utilisation avec RIO System 2.0 (les articles : 806SS-0010 - 806SS-0040 - 806SS-0050 sont nécessaires).Le dispositif pour le contrôle filaire des bords sensibles de la série EDG (806SS-0060) certifié catégorie 3 est disponible et correspond au niveau de Performance E selon la norme EN ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Bords sensibles résistifs pour une protection totaleLes solutions pour une installation automatisée à haut niveau de sécurité et de qualité.Choisissez un bord sensible déjà prêt dans 4 longueurs différentes, ou composez votre profilé sur mesure.Chaque bord sensible (modèle H-I-L) peut être raccourci avec les ciseaux adaptés (806ED-0171).Tous les bords sensibles sont de type résistif (8K2).Spécifications pour une utilisation avec RIO System 2.0 (les articles : 806SS-0010 - 806SS-0040 - 806SS-0050 sont nécessaires).Le dispositif pour le contrôle filaire des bords sensibles de la série EDG (806SS-0060) certifié catégorie 3 est disponible et correspond au niveau de Performance E selon la norme EN ISO 13849-1
NoticePDF