Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Came - Acc.Sécu Palpeur EDGL25R1 Bord sensible résistif 44*99 - 2,5m - 806ED-0153

CAME
CopieCopie
Came - Acc.Sécu Palpeur EDGL25R1 Bord sensible résistif 44*99 - 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456085252

Réf. Sonepar

00061608525

Réf. Fournisseur

806ED-0153

Marque

Came

EDGI25R1 - Bord sensible de sécurité résistif en caoutchouc avec profilé aux dimensions 44*99mm. L=2500mm

Les Atouts de la gamme:

Bords sensibles résistifs pour une protection totaleLes solutions pour une installation automatisée à haut niveau de sécurité et de qualité.Choisissez un bord sensible déjà prêt dans 4 longueurs différentes, ou composez votre profilé sur mesure.Chaque bord sensible (modèle H-I-L) peut être raccourci avec les ciseaux adaptés (806ED-0171).Tous les bords sensibles sont de type résistif (8K2).Spécifications pour une utilisation avec RIO System 2.0 (les articles : 806SS-0010 - 806SS-0040 - 806SS-0050 sont nécessaires).Le dispositif pour le contrôle filaire des bords sensibles de la série EDG (806SS-0060) certifié catégorie 3 est disponible et correspond au niveau de Performance E selon la norme EN ISO 13849-1