Came - Automatisme ATS30DGS Moteur télescopique ATS 24V 3m - 801MP-0070

CAME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du moteur - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456082831

Réf. Sonepar

00061608283

Réf. Fournisseur

801MP-0070

Marque

Came

tension du moteur:

24 V

ATS30DGS Moteur télescopique ATS 24V 3m

Les Atouts de la gamme:

La gamme ATS est la gamme de motorisation pour portails battants jusqu'à 3 ou 5 mètres. C'est la solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200mm. Son moteur télescopique est composé d'aluminium et d'acier. Les moteurs sont disponibles en version 230VAC et 24VDC, avec gestion des ralentissements par encodeur et un mouvement silencieux.