Came - Automatisme Barrière GGT80AX4 230V moteur 24V encodeur. Inox 304 - 803BB-0250

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Barrière GGT80AX4 230V moteur 24V encodeur. Inox 304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456086952

Réf. Sonepar

00061608695

Réf. Fournisseur

803BB-0250

Réf. Commerciale

Came

type de tension:

AC

Automatisme Barriere Parking Générique (803BB-0250) Barrière GGT80AX4 230V moteur 24V avec encodeur. Inox 304

Les Atouts de l'article:

Barrière avec motoréducteur irréversible en 24VDC et armoire de commande incorporée avec encodeur, fût en acier AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires. Ressort d’équilibrage inclus.

Les Atouts de la gamme:

Gard GT8, barrière levante automatique pour passages intensifs de 4 à 7,8 m (160 cycles/heure). Fût au design élégant avec lumières LED de signalisation intégrées. Lisse modulaire. Profilé en caoutchouc antichoc avec système efficace de détection des obstacles et système de décrochage de la lisse qui minimise les dommages en cas d’impact. Les photocellules de sécurité s'appliquent directement sur le corps de la barrière sans altérer l'esthétique du produit. Motoréducteur 24V avec encodeur et ADVANCED SPEED CONTROL pour le contrôle des forces exercées sur la lisse. L'électronique en 24V reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours. Carte de contrôle de pointe avec entrées numériques, entrées CXN BUS, protocole MODBUS et technologie CONNECT.