Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Came - Automatisme Barriere Parking Barrière GGT80AGS 230V moteur 24V encodeur - 803BB-0180

CAME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456086471

Réf. Sonepar

00061608647

Réf. Fournisseur

803BB-0180

Marque

Came

type de tension:

AC

CAME Automatisme Barriere Parking Générique (803BB-0180) Barrière GGT80AGS 230V moteur 24V avec encodeur

Les Atouts de l'article:

Barrière avec motoréducteur irréversible en 24VDC et armoire de commande incorporée avec encodeur, fût en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires. Ressort d’équilibrage inclus.

Les Atouts de la gamme:

Gard GT8, barrière levante automatique pour passages intensifs de 4 à 7,8 m (160 cycles/heure). Fût au design élégant avec lumières LED de signalisation intégrées. Lisse modulaire. Profilé en caoutchouc antichoc avec système efficace de détection des obstacles et système de décrochage de la lisse qui minimise les dommages en cas d’impact. Les photocellules de sécurité s'appliquent directement sur le corps de la barrière sans altérer l'esthétique du produit. Motoréducteur 24V avec encodeur et ADVANCED SPEED CONTROL pour le contrôle des forces exercées sur la lisse. L'électronique en 24V reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours. Carte de contrôle de pointe avec entrées numériques, entrées CXN BUS, protocole MODBUS et technologie CONNECT.