Came - Automatisme Battants Automatisme FAST70 moteur 24 V - 001FA7024CB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456058164
Réf. Sonepar
00061605816
Réf. Fournisseur
001FA7024CB
Réf. Commerciale
Came
tension du moteur:
24 V
Automatisme FAST70 moteur 24 V avec encodeur
Les Atouts de la gamme:
FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Le levier de déblocage permet l'ouverture du portail en cas de panne d'électricité.Les versions en 24V DC de Fast sont conformes aux Normes Européennes EN 12 445 et EN 12 453 en matière de force d'impact. Un circuit éléctronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.
Les Atouts de la gamme:
FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Le levier de déblocage permet l'ouverture du portail en cas de panne d'électricité.Les versions en 24V DC de Fast sont conformes aux Normes Européennes EN 12 445 et EN 12 453 en matière de force d'impact. Un circuit éléctronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.
NoticePDF