Came - Automatisme Battants FERNI irréversible 24V enc Rap - 001FE4024V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg
tension du moteur - 24 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456009081
Réf. Sonepar
00061000724
Réf. Fournisseur
001FE4024V
Marque
Came
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
400 kg
tension du moteur:
24 V
type de courant:
DC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Oui
avec ferrures de porte:
Non
Les Atouts de la gamme:
Ferni est la solution idéale pour les portails avec vantaux jusqu'à 4m de large. Robuste et puissant, il est possible de le doter d'un bras articulé ou télescopique droit, à adapter en fonction des exigences d'application et d'encombrement du portail. Système double face exclusif des butées de fin de course. Technologie encodeur pour détecter la présence d'éventuels obstacles en phase d'ouverture et de fermeture. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité avant toute manutention


