Came - Automatisme Battants KIT Telescopique ATS 3M 24V ZLXM BUS - 8K01MP-048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456094001
Réf. Sonepar
00061609400
Réf. Fournisseur
8K01MP-048
Marque
Came
tension du moteur:
24 V
CAME Automatisme Battants Vis Sans Fin (8K01MP-048) KIT TELESCOPICO ATS 3M 24V ZLXM BUS
Les Atouts de l'article:
Kit ATS 24V jusqu'à 3m
Les Atouts de l'article:
Kit ATS 24V jusqu'à 3m


