Came - Automatisme Battants Motoréd. KRONO irréversible droit (KR310D) - 001KR310D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456011695
Réf. Sonepar
00061001156
Réf. Fournisseur
001KR310D
Réf. Commerciale
Came
modèle:
1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
3000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
400 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
AC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
avec contacteur à clé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur droit irréversible en 230VAC pour portails battants jusqu'à 3m par vantail. Micro-interrupteurs de fins de course d'ouverture et de fermeture.
Les Atouts de la gamme:
La gamme KRONO est disponible en trois versions (possibilité également de version droite et gauche) et s'applique sur des portails battants d'une largeur allant jusqu'à 3 et 5 m par vantail.Entièrement réalisé en aluminium, il garantit robustesse et longue durée de vie.Poignée de déverrouillage d'urgence incorporée.