Came - Automatisme Battants Motoréd. KRONO irréversible gauche (KR310S) - 001KR310S

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Battants Motoréd. KRONO irréversible gauche (KR310S)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche seulement

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456011718

Réf. Sonepar

00061001157

Réf. Fournisseur

001KR310S

Réf. Commerciale

Came

modèle:

1 vantail, gauche seulement

largeur max. de vantail de porte/portail:

3000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

400 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

type de courant:

AC

tension du moteur:

230 V

ralenti:

Non

fermeture automatique:

Non

avec émetteur manuel:

Non

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

avec récepteur radio:

Non

Automatisme Battants Vis Sans Fin (001KR310S) Motoréducteur KRONO irréversible gauche avec fins de course pour vantaux jusqu'à 3m

Les Atouts de l'article:

Motoréducteur gauche irréversible en 230VAC pour portails battants jusqu'à 3m par vantail. Micro-interrupteurs de fins de course d'ouverture et de fermeture.

Les Atouts de la gamme:

La gamme KRONO est disponible en trois versions (possibilité également de version droite et gauche) et s'applique sur des portails battants d'une largeur allant jusqu'à 3 et 5 m par vantail.Entièrement réalisé en aluminium, il garantit robustesse et longue durée de vie.Poignée de déverrouillage d'urgence incorporée.