Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Came - Automatisme Battants Motoréducteur FAST70 irréversible 24V DC - 001FA7024

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Battants Motoréducteur FAST70 irréversible 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du moteur - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456058171

Réf. Sonepar

00061605817

Réf. Fournisseur

001FA7024

Réf. Commerciale

Came

tension du moteur:

24 V

CAME Automatisme Battants Bras Articule (001FA7024) Motoréducteur FAST70 irréversible en 24V DC