Came - Automatisme Battants Motoréducteur FROG-MS irréversible - 001FROG-MS

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Battants Motoréducteur FROG-MS irréversible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche seulement

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 8000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 600 kg

  • tension du moteur - 380 V

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456009371

Réf. Sonepar

00061003236

Réf. Fournisseur

001FROG-MS

Réf. Commerciale

Came

modèle:

1 vantail, gauche seulement

largeur max. de vantail de porte/portail:

8000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

600 kg

tension du moteur:

380 V

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

type de courant:

AC

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Non

CAME Automatisme Battants Enterre (001FROG-MS) Motoréducteur FROG-MS irréversible en 230-400V gauche

Les Atouts de l'article:

Motoréducteur irréversible enterré gauche 230-400 VAC triphasé pour portails battants jusqu'à 8m par vantail

Les Atouts de la gamme:

SUPER FROG, l'automatisme enterré pour les portails battants jusqu'à 8 m, types industriels.Caisse de fondation fabriquée en acier très épais traité anticorrosion.Fins de course en ouvertureet en fermeture incorporés, pour un réglage simple et rapide du point d'arrêt des vantaux.Alimentation en tension triphasée pour augmenter la poussée durant la phase initiale de la manoeuvre.