Came - Automatisme Battants Motoréducteur FROG-PM4 irréversible - 001FROG-PM4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - 1 vantail, gauche et droite 
- largeur max. de vantail de porte/portail - 5500 mm 
- poids max. de vantail de porte/portail - 700 kg 
- tension du moteur - 230 V 
- arrêt en fin de course - butée de porte 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8050456009395
Réf. Sonepar
00061000705
Réf. Fournisseur
001FROG-PM4
Marque
Came
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
5500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
700 kg
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Non
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur irréversible en 230VAC enterré avec encodeur pour portails battants jusqu'à 5,5m par vantail, avec butée réglable du vantail en fermeture
Les Atouts de la gamme:
Frog Plus est la solution enterrée pour des portails à usage collectif et industriel, avec vantaux jusqu'à 7 m de large. Caisse de fondation en acier traité antioxydation pour une grande étanchéité. Autodiagnostic des dispositifs de sécuritéAfficheur de programmation et de visualisation des fonctions. Contrôle de la course et détection des obstacles par encodeur. Désactivation de toutes les commandes en cas de détection d'obstacles.


