Came - Automatisme Battants Motoréducteur KRONO irréversible droit (KR300D) - 001KR300D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg
tension du moteur - 230 V
arrêt en fin de course - butée de porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456011596
Réf. Sonepar
00061001154
Réf. Fournisseur
001KR300D
Marque
Came
modèle:
1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
3000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
400 kg
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Oui
avec ferrures de porte:
Non
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur droit irréversible en 230VAC pour portails battants jusqu'à 3m par vantail.
Les Atouts de la gamme:
La gamme KRONO est disponible en trois versions (possibilité également de version droite et gauche) et s'applique sur des portails battants d'une largeur allant jusqu'à 3 et 5 m par vantail.Entièrement réalisé en aluminium, il garantit robustesse et longue durée de vie.Poignée de déverrouillage d'urgence incorporée.


