Came - Automatisme Battants Motoréducteur KRONO irréversible droit (KR302D) - 001KR302D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456011671
Réf. Sonepar
00061002857
Réf. Fournisseur
001KR302D
Réf. Commerciale
Came
modèle:
1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
3000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
800 kg
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
AC
tension du moteur:
230 V
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur droit irréversible en 230VAC pour portails battants jusqu'à 3m par vantail. Version rapide.
Les Atouts de la gamme:
La gamme KRONO est disponible en trois versions (possibilité également de version droite et gauche) et s'applique sur des portails battants d'une largeur allant jusqu'à 3 et 5 m par vantail.Entièrement réalisé en aluminium, il garantit robustesse et longue durée de vie.Poignée de déverrouillage d'urgence incorporée.