Came - Automatisme Battants Motoréducteur KRONO irréversible gauche (KR302S) - 001KR302S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456011688
Réf. Sonepar
00061002858
Réf. Fournisseur
001KR302S
Réf. Commerciale
Came
modèle:
1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
3000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
800 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
fermeture automatique:
Non
fréquence du récepteur radio:
433.92 MHz
avec émetteur manuel:
Non
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Non
avec contacteur à clé:
Non
avec récepteur radio:
Non
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur gauche irréversible en 230VAC pour portails battants jusqu'à 3m par vantail. Version rapide.
Les Atouts de la gamme:
La gamme KRONO est disponible en trois versions (possibilité également de version droite et gauche) et s'applique sur des portails battants d'une largeur allant jusqu'à 3 et 5 m par vantail.Entièrement réalisé en aluminium, il garantit robustesse et longue durée de vie.Poignée de déverrouillage d'urgence incorporée.