Came - Automatisme Battants Motoréducteur STYLO réversible - 001STYLO-RME

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Battants Motoréducteur STYLO réversible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 100 kg

  • tension du moteur - 24 V

  • arrêt en fin de course - butée de porte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456017543

Réf. Sonepar

00061601754

Réf. Fournisseur

001STYLO-RME

Marque

Came

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

1800 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

100 kg

tension du moteur:

24 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

DC

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Oui

avec ferrures de porte:

Non

avec contacteur à clé:

Oui

CAME Automatisme Battants Bras Articule (001STYLO-RME) Motoréducteur STYLO réversible avec encodeur

Les Atouts de l'article:

Motoréducteur réversible avec encodeur pour portails battants jusqu'à 1,8m par vantail

Les Atouts de la gamme:

Gamme STYLO pour portails battants jusqu'à 1,8m par vantail ou 100 kg. Montage pratique et rapide qui ne requiert aucune intervention structurelle sur le portail. Prenant très peu de place, Stylo est très polyvalent et s'adapte à la plupart des portails de petites et moyennes dimensions : il s'installe rapidement sur les piliers les plus étroits sans demander aucun ouvrage de maçonnerie. Technologie EN Tested pour faciliter la certification de l'installation conforme aux Normes Européennes.