Came - Automatisme BKV25AGS - Opérateur coulissant BKV 36V 2500kg - 801MS-0320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 2500 kg
fermeture automatique - Oui
longueur de crémaillère - 0 m
avec émetteur manuel - Non
avec contacteur à clé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456074027
Réf. Sonepar
00061003962
Réf. Fournisseur
801MS-0320
Réf. Commerciale
Came
poids max. porte/portail:
2500 kg
fermeture automatique:
Oui
longueur de crémaillère:
0 m
avec émetteur manuel:
Non
avec contacteur à clé:
Non
ouverture partielle:
Oui
tension d'alimentation CA:
230 V
ralenti:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec crémaillère:
Non
avec récepteur radio:
Non
Les Atouts de l'article:
Automatisme haute performance, avec motoréducteur 36VDC, avec carte électronique à afficheur graphique. Adaptative Speed et Torque Technology, 4 entrées de sécurité, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails pour coulissants jusqu’à 2 500 kg et 25 m de longueur.CARACTÉRISTIQUES BKV• Automatisme haute performance - Usage intensif• Gestion totale du mouvement avec ralenti en fin de course• Adaptive Torque Technology (gestion automatique de la vitesse et couple moteur)• Secours batterie en option• Armoire de commande ZN8 - afficheur LCD• Radio 433 ou 868 Mhz - 250 codes• Ouverture partielle• Connecteur pour accessoires CAME de commande et sécurité radio, carte horloge,carte sauvegarde, carte cloud et carte clavier ou lecteur de badge• Compatible CAME CONNECT• Connectable au cloud• Contact radio auxiliaire B1-B2
Les Atouts de la gamme:
BKV, la gamme d'automatismes pour portails coulissants jusqu'à 20m de long et 2500 kg, pour un usage résidentiel et industriel. Il s'agit de la nouvelle série d'automatismes en 36VDC, prévue pour la connexion au réseau via la technologie Came Connect.Le BKV est compatible avec la gamme CAME CONNECT qui permet de connecter les automatismes aux smartphones / tablettes CAME CONNECT, la technologie pour piloter et gérer les automatismes à distance via le cloud>> INSTALLATION RAPIDEProgrammez simplement l’installation avec le démarrage rapide de l’application CAME SETUP>> GESTION DES ACCESSOIRESL’application CAME SETUP permet une gestion complète des émetteurs, des lecteurs de badges et des claviers.>> ENTRETIENPour simplifier les opérations de contrôle et maintenance, l’application fournit un historique des erreurs détectées