Came - Automatisme BX708AGS Automatisme coulissant BX 230V 800kg - 801MS-0030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids max. porte/portail - 800 kg
tension d'alimentation CA - 230 V
avec armoire de commande - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456067548
Réf. Sonepar
00061003909
Réf. Fournisseur
801MS-0030
Marque
Came
poids max. porte/portail:
800 kg
tension d'alimentation CA:
230 V
avec armoire de commande:
Oui
Automatisme Coulissant Résidentiel (801MS-0030) Système BX en 230V pour portails coulissants jusqu'à 800kg et 14m
Les Atouts de l'article:
Automatisme BX avec motoréducteur en 230VAC pour portails coulissants jusqu'à 800kg et 14m de long. Carte électronique à afficheur de programmation, décodage radio incorporé, dispositif de contrôle du mouvement, détection d'obstacles et fins de courses mé
Les Atouts de la gamme:
Bx est la solution pour les portails coulissants pesant jusqu'à 800 Kg. Plusieurs variantes disponibles. Electronique gérée par encodeur. Arrêt du portail directement depuis l'émetteur radio. Possibilité d'ouverture partielle. Sécurité même avec le portai
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.
Les Atouts de l'article:
Automatisme BX avec motoréducteur en 230VAC pour portails coulissants jusqu'à 800kg et 14m de long. Carte électronique à afficheur de programmation, décodage radio incorporé, dispositif de contrôle du mouvement, détection d'obstacles et fins de courses mé
Les Atouts de la gamme:
Bx est la solution pour les portails coulissants pesant jusqu'à 800 Kg. Plusieurs variantes disponibles. Electronique gérée par encodeur. Arrêt du portail directement depuis l'émetteur radio. Possibilité d'ouverture partielle. Sécurité même avec le portai
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.
NoticePDF



