Came - Automatisme Coulissant Automatisme BK 230V - BKS22AGS - 801MS-0100

CAME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 2200 kg

  • tension d'alimentation CA - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456067623

Réf. Sonepar

00061606762

Réf. Fournisseur

801MS-0100

Marque

Came

poids max. porte/portail:

2200 kg

tension d'alimentation CA:

230 V

Automatisme Coulissant Industriel (801MS-0100) Système BK en 230V pour portails coulissants jusqu'à 2 200kg et 20m

Les Atouts de l'article:

Automatisme avec carte électronique à afficheur de programmation, décodage radio incorporé et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 2200kg et 20m de longueur

Les Atouts de la gamme:

Automatisme BK pour portails coulissants jusqu'à 2 200 kg. Idéal pour les portails coulissants de grandes dimensions ou de type industriel. Pignons module 4 ou 6.Possibilité d'installer des butées de fin de course magnétiques. Carte électronique avec borniers séparés et afficheur. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité filaires ou sans fil.