Came - Automatisme Coulissant Automatisme BY-3500T Moteur en 230-400V - 001BY-3500T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids max. porte/portail - 3500 kg
fermeture automatique - Oui
longueur de crémaillère - 1 m
avec émetteur manuel - Non
avec contacteur à clé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456005939
Réf. Sonepar
00061001039
Réf. Fournisseur
001BY-3500T
Marque
Came
poids max. porte/portail:
3500 kg
fermeture automatique:
Oui
longueur de crémaillère:
1 m
avec émetteur manuel:
Non
avec contacteur à clé:
Non
ouverture partielle:
Oui
tension d'alimentation CA:
400 V
ralenti:
Non
fréquence du récepteur radio:
0 MHz
avec armoire de commande:
Oui
avec crémaillère:
Non
avec récepteur radio:
Oui
Les Atouts de l'article:
Automatisme 230-400VAC triphasé, avec carte électronique et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 3500kg et 17m de longueur.
Les Atouts de la gamme:
By-3500T est le modèle pour utilisation sur des portails de grandes dimensions, pouvant automatiser vantaux coulissants jusqu'à 3 500 Kg.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.


