Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Came - Automatisme Coulissant KIT BXV PLUS 1000KG 24V SEL - 8K01MS-040

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Coulissant KIT BXV PLUS 1000KG 24V SEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456090751

Réf. Sonepar

00061609075

Réf. Fournisseur

8K01MS-040

Réf. Commerciale

Came

CAME Automatisme Coulissant Résidentiel (8K01MS-040) KIT SCORREVOLE BXV PLUS 1000KG 24V SEL

Les Atouts de l'article:

Kit coulissant BXV PLUS 1000KG

Les Atouts de la gamme:

Automatisme avec moteur 24v, pour portails coulissants jusqu'à 1000 kg et 20m de longueur. Couvercle gris RAL7024Composition : 801MS-0590 : BXV10AGE moteur 24V 1000KG PLUS806TF-0110 :paire de photocellule BUS orientable 001AF43S : Carte radio 433,92 MHZ806TS-0270 : Emetteurs rolling code (2)CARACTÉRISTIQUES• Grand capot (hauteur 425 mm)• Carte incluse ZBC1 - Afficheur LCD• Accepte radio 433 Mhz ou 868 Mhz - 1000 utilisateurs• Adaptive speed and Torque Technology (gestion de la vitesse et couple moteur)• Fonction auto-setup• Contact radio auxiliaire B1-B2• Compatible avec les systèmes BUS CXN• Connectable au Cloud• 4 entrées de sécurité filaires• Connecteur pour carte horloge• Logement pour batteries de 5Ah pour une meilleure autonomie• Déverrouillage intérieur (extérieur en option)