Came - Automatisme Garage Automatisme EMEGA en 24V DC irréversible - 001EM4024CB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
avec glissière - Non
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456008565
Réf. Sonepar
00061600856
Réf. Fournisseur
001EM4024CB
Marque
Came
tension nominale:
230 V
avec glissière:
Non
avec éclairage:
Non
Automatisme Garage Générique (001EM4024CB) Système EMEGA en 24V DC irréversible avec carte électronique et encodeur pour portes jusqu'à 9m²
Les Atouts de l'article:
Automatisme irréversible avec motoréducteur en 24VDC testé selon les normes EN 12453 - EN 12445, avec carte électronique, afficheur à segments, pour portes basculantes jusqu'à 9m²
Les Atouts de la gamme:
Emega est conçu pour un service intensif d'automatisation sur des portes de garage aux dimensions jusqu'à 14 m². Idéal pour les garages avec plafond bas ou traverse supérieure réduite. 3 modalités de montage : moteur unique installé au centre ou latéralement, moteur double appliqué latéralement. L’électronique à 24 V permet le réglage de la vitesse de manœuvre. Le levier de déblocage incorporé permet l'ouverture manuelle de la porte basculante en cas de coupure de courant. Encodeur pour la détection des obstacles et la gestion du ralentissement en phase de fermeture.
Les Atouts de l'article:
Automatisme irréversible avec motoréducteur en 24VDC testé selon les normes EN 12453 - EN 12445, avec carte électronique, afficheur à segments, pour portes basculantes jusqu'à 9m²
Les Atouts de la gamme:
Emega est conçu pour un service intensif d'automatisation sur des portes de garage aux dimensions jusqu'à 14 m². Idéal pour les garages avec plafond bas ou traverse supérieure réduite. 3 modalités de montage : moteur unique installé au centre ou latéralement, moteur double appliqué latéralement. L’électronique à 24 V permet le réglage de la vitesse de manœuvre. Le levier de déblocage incorporé permet l'ouverture manuelle de la porte basculante en cas de coupure de courant. Encodeur pour la détection des obstacles et la gestion du ralentissement en phase de fermeture.
NoticePDF


