Came - Automatisme Garage Kit VER13K06 - VER Plus Connect 1300N - 8K01MV-026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456088031
Réf. Sonepar
00061608803
Réf. Fournisseur
8K01MV-026
Marque
Came
tension nominale:
24 V
CAME Automatisme Garage Générique (8K01MV-026) Kit VER13K06 - VER Plus Connect 1300N
Les Atouts de l'article:
Composition du kit VER PLUS CONNECT pour portes de garage :1 801MV-0010 : Automatisme VER13DMS avec armoire de commande incorporé et encodeur1 806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code1 001AF43S : Carte radio embrochable1 806SA-0140 : Passerelle pour connecter l’opérateur au cloud à travers le Wi-Fi ou de façon locale à travers la modalité Bluetooth (5 utilisateurs).Prévoir rail de guidage pour compléter l'installation
Les Atouts de la gamme:
VER PLUS CONNECT : Pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel avec superficie de la porte jusqu'à 21m². Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Carte électronique avec borniers séparés pour faciliter le câblage. Livré avec une passerelle pour connecter l’opérateur au cloud CONNECT. Rails de guidage par courroie ou chaîne, et dispositif de déblocage externe par câble, à appliquer sur le système poignée-serrure de la porte. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.
Les Atouts de l'article:
Composition du kit VER PLUS CONNECT pour portes de garage :1 801MV-0010 : Automatisme VER13DMS avec armoire de commande incorporé et encodeur1 806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code1 001AF43S : Carte radio embrochable1 806SA-0140 : Passerelle pour connecter l’opérateur au cloud à travers le Wi-Fi ou de façon locale à travers la modalité Bluetooth (5 utilisateurs).Prévoir rail de guidage pour compléter l'installation
Les Atouts de la gamme:
VER PLUS CONNECT : Pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel avec superficie de la porte jusqu'à 21m². Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Carte électronique avec borniers séparés pour faciliter le câblage. Livré avec une passerelle pour connecter l’opérateur au cloud CONNECT. Rails de guidage par courroie ou chaîne, et dispositif de déblocage externe par câble, à appliquer sur le système poignée-serrure de la porte. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.
NoticePDF