Came - Automatisme Kit articulé STYLO 1,8m 24V encodeur réversible ZLXM - 8K01MB-016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456086495
Réf. Sonepar
00061608649
Réf. Fournisseur
8K01MB-016
Marque
Came
tension du moteur:
24 V
Automatisme Battants Bras Articule (8K01MB-016) Kit articulé STYLO 1,8m 24V encodeur réversible ZLXM
Les Atouts de l'article:
Kit Automatisme 24V à bras articulés pour portails battants jusqu’à 1,8 m / 100 kg.Composition du Kit :001STYLO-RME : Motoréducteur réversible avec encodeur pour portails jusqu’à 1,8 m par vantail (2)801QA-0050 : Armoire de commande multifonctions ZLX24MA, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 entrées de sécurité. (1)001STYLO-BS : Bras articulé de transmission. (2)806TS-0270 Émetteur rolling code 4 canaux. (1)001AF43s Carte radio fréquence embrochable en 433,92 MHz (1)001DIR10 Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m. (1)806LA-0030 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole jaune et antenne intégrée. (1)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)Plaque portail. 1Le kit STYLO est compatible avec la gamme CAME CONNECT qui permet de connecter les automatismes aux smartphones / tablettes CARACTÉRISTIQUES• Peut être installé sur des piliers à partir de 100 mm de large.• Cote C MAX jusqu’à 180 mm avec bras articulé• Cote C MAX jusqu’à 200 mm avec bras droit• Ralentissement et détection d’obstacle• Déverrouillage intérieur ou version réversible• Armoire de commande ZLX24MA - afficheur à segments• Commande radio 433Mhz - 250 codes• Ouverture partielle• Connectable au Cloud• Batteries de secours en option• Compatible avec l’ensemble des accessoires de la gamme BUS CXNNB : Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le modèle «reversible»
Les Atouts de la gamme:
Gamme STYLO pour portails battants jusqu'à 1,8m par vantail ou 100 kg. Montage pratique et rapide qui ne requiert aucune intervention structurelle sur le portail. Prenant très peu de place, Stylo est très polyvalent et s'adapte à la plupart des portails de petites et moyennes dimensions : il s'installe rapidement sur les piliers les plus étroits sans demander aucun ouvrage de maçonnerie. Technologie EN Tested pour faciliter la certification de l'installation conforme aux Normes EuropéennesLe kit STYLO est compatible avec la gamme CAME CONNECT qui permet de connecter les automatismes aux smartphones / tablettes CAME CONNECT, la technologie pour piloter et gérer les automatismes à distance via le cloud>> INSTALLATION RAPIDEProgrammez simplement l’installation avec le démarrage rapide de l’application CAME SETUP>> GESTION DES ACCESSOIRESL’application CAME SETUP permet une gestion complète des émetteurs, des lecteurs de badges et des claviers.>> ENTRETIENPour simplifier les opérations de contrôle et maintenance, l’application fournit un historique des erreurs détectées
Les Atouts de l'article:
Kit Automatisme 24V à bras articulés pour portails battants jusqu’à 1,8 m / 100 kg.Composition du Kit :001STYLO-RME : Motoréducteur réversible avec encodeur pour portails jusqu’à 1,8 m par vantail (2)801QA-0050 : Armoire de commande multifonctions ZLX24MA, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 entrées de sécurité. (1)001STYLO-BS : Bras articulé de transmission. (2)806TS-0270 Émetteur rolling code 4 canaux. (1)001AF43s Carte radio fréquence embrochable en 433,92 MHz (1)001DIR10 Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m. (1)806LA-0030 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole jaune et antenne intégrée. (1)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)Plaque portail. 1Le kit STYLO est compatible avec la gamme CAME CONNECT qui permet de connecter les automatismes aux smartphones / tablettes CARACTÉRISTIQUES• Peut être installé sur des piliers à partir de 100 mm de large.• Cote C MAX jusqu’à 180 mm avec bras articulé• Cote C MAX jusqu’à 200 mm avec bras droit• Ralentissement et détection d’obstacle• Déverrouillage intérieur ou version réversible• Armoire de commande ZLX24MA - afficheur à segments• Commande radio 433Mhz - 250 codes• Ouverture partielle• Connectable au Cloud• Batteries de secours en option• Compatible avec l’ensemble des accessoires de la gamme BUS CXNNB : Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le modèle «reversible»
Les Atouts de la gamme:
Gamme STYLO pour portails battants jusqu'à 1,8m par vantail ou 100 kg. Montage pratique et rapide qui ne requiert aucune intervention structurelle sur le portail. Prenant très peu de place, Stylo est très polyvalent et s'adapte à la plupart des portails de petites et moyennes dimensions : il s'installe rapidement sur les piliers les plus étroits sans demander aucun ouvrage de maçonnerie. Technologie EN Tested pour faciliter la certification de l'installation conforme aux Normes EuropéennesLe kit STYLO est compatible avec la gamme CAME CONNECT qui permet de connecter les automatismes aux smartphones / tablettes CAME CONNECT, la technologie pour piloter et gérer les automatismes à distance via le cloud>> INSTALLATION RAPIDEProgrammez simplement l’installation avec le démarrage rapide de l’application CAME SETUP>> GESTION DES ACCESSOIRESL’application CAME SETUP permet une gestion complète des émetteurs, des lecteurs de badges et des claviers.>> ENTRETIENPour simplifier les opérations de contrôle et maintenance, l’application fournit un historique des erreurs détectées



