Came - Automatisme KIT FAST24V + 3x TELECOMANDES. SUPPLEMENTAIRES (FRU0221) - 001FRU0221

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme KIT FAST24V + 3x TELECOMANDES. SUPPLEMENTAIRES (FRU0221)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456093295

Réf. Sonepar

00061609329

Réf. Fournisseur

001FRU0221

Réf. Commerciale

Came

CAME Automatisme Battants Bras Articule (001FRU0221) KIT FAST24V + 3x TELECO. SUPPL.

Les Atouts de l'article:

FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Le levier de déblocage permet l'ouverture du portail en cas de panne d'électricité.Les versions en 24V DC de Fast sont conformes aux Normes Européennes EN 12 445 et EN 12 453 en matière de force d'impact. Un circuit éléctronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles. + 3 télécommandes supplémentaires