Came - Automatisme Motoréducteur AMICO irréversible 24V encodeurjusqu'à 1,8m - 001A1824


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - 1 vantail, gauche et droite 
- largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm 
- poids max. de vantail de porte/portail - 200 kg 
- principe d'entraînement - électromécanique 
- tension du moteur - 24 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8050456003874
Réf. Sonepar
00061003141
Réf. Fournisseur
001A1824
Marque
Came
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
200 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
type de courant:
DC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur AMICO irréversible en 24V avec encodeur pour vantaux jusqu'à 1,8m
Les Atouts de la gamme:
Robuste, fiable, discret. La solution Amico a été conçue pour des portails à vantaux battants jusqu'à 1,8 m de large. Technologie encodeur qui contrôle le mouvement correct du portail : la présence d'un obstacle interrompt le mouvement du vantail et inverse le sens de marche si celui-ci a été configuré. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité et butées mécaniques réglables pour la mémorisation de la course.


