Came - Automatisme Motoréducteur ATI irréversible en 24V pour vantaux jusqu'à 3m - 001A3024N

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Motoréducteur ATI irréversible en 24V pour vantaux jusqu'à 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456003997

Réf. Sonepar

00061003174

Réf. Fournisseur

001A3024N

Réf. Commerciale

Came

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

3000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

400 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

24 V

type de courant:

DC

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

Motoréducteur ATI irréversible en 24V pour vantaux jusqu'à 3m

Les Atouts de la gamme:

Ati, l'automatisme idéal pour portails battants de moyennes et grandes dimensions avec vantaux de 2 à 5 m de large. Le dispositif ampérométrique détecte la présenced'obstacles (version à 24 V) et provoque l'éventuel arrêt ou, si nécessaire, l'inversion du mouvement. Structure externe en aluminium pour garantir robustesse et protection contre les agents extérieurs.