Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Came - Automatisme Motoréducteur AXO irréversible 230V avec encodeur portail jusqu'à 4m - 001AX402306

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Motoréducteur AXO irréversible 230V avec encodeur portail jusqu'à 4m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456004680

Réf. Sonepar

00061000010

Réf. Fournisseur

001AX402306

Réf. Commerciale

Came

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

4000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

300 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

type de courant:

AC

tension du moteur:

230 V

ralenti:

Non

fermeture automatique:

Non

avec émetteur manuel:

Non

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

avec contacteur à clé:

Non

avec récepteur radio:

Non

Automatisme Battants Vis Sans Fin (001AX402306) Motoréducteur AXO irréversible en 230V avec encodeur pour portails jusqu'à 4m