Came - Automatisme Motoréducteur AXO irréversible 230V avec encodeur portail jusqu'à 3m - 001AX302304

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Motoréducteur AXO irréversible 230V avec encodeur portail jusqu'à 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456004642

Réf. Sonepar

00061000007

Réf. Fournisseur

001AX302304

Marque

Came

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

3000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

500 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

230 V

type de courant:

AC

ralenti:

Non

fermeture automatique:

Non

avec émetteur manuel:

Non

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

avec contacteur à clé:

Non

avec récepteur radio:

Non

Motoréducteur AXO irréversible en 230V avec encodeur pour portails jusqu'à 3m

Les Atouts de la gamme:

Axo est un automatisme idéal pour des portails battants de largeur de 2 à 7 mètres par vantail. Installation facile et rapide même en cas d'espace limité par la présence de murs ou de clôtures.Axo est disponible en 6 versions, conçues pour satisfaire toutes les exigences d'application et d'utilisation.