Came - Automatisme Motoréducteur AXO irréversible 24V avec encodeur portail jusqu'à 5m - 001AX5024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 5000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456004703
Réf. Sonepar
00061000012
Réf. Fournisseur
001AX5024
Réf. Commerciale
Came
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
5000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
400 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
type de courant:
DC
ralenti:
Non
fermeture automatique:
Non
avec émetteur manuel:
Non
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
avec contacteur à clé:
Non
avec récepteur radio:
Non
Les Atouts de la gamme:
Axo est un automatisme idéal pour des portails battants de largeur de 2 à 7 mètres par vantail. Installation facile et rapide même en cas d'espace limité par la présence de murs ou de clôtures.Axo est disponible en 6 versions, conçues pour satisfaire toutes les exigences d'application et d'utilisation.