Came - Automatisme Motoréducteur AXO réversiblen 230V avec encodeur portail jusqu'à 4m - 001AX412306


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456004697
Réf. Sonepar
00061000011
Réf. Fournisseur
001AX412306
Réf. Commerciale
Came
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
300 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
230 V
type de courant:
AC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Axo est un automatisme idéal pour des portails battants de largeur de 2 à 7 mètres par vantail. Installation facile et rapide même en cas d'espace limité par la présence de murs ou de clôtures.Axo est disponible en 6 versions, conçues pour satisfaire toutes les exigences d'application et d'utilisation.