Came - Automatisme Motoréducteur FERNI irréversible avec bras articulé de transmission - 001F1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456008572
Réf. Sonepar
00061001098
Réf. Fournisseur
001F1000
Marque
Came
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
800 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
AC
fermeture automatique:
Non
avec émetteur manuel:
Non
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Non
avec contacteur à clé:
Oui
avec récepteur radio:
Non
Les Atouts de la gamme:
Ferni est la solution idéale pour les portails avec vantaux jusqu'à 4m de large. Robuste et puissant, il est possible de le doter d'un bras articulé ou télescopique droit, à adapter en fonction des exigences d'application et d'encombrement du portail. Système double face exclusif des butées de fin de course. Technologie encodeur pour détecter la présence d'éventuels obstacles en phase d'ouverture et de fermeture. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité avant toute manutention


