Came - Automatisme Motoréducteur FERNI irréversible en 230V avec encodeur - 001FE40230

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Motoréducteur FERNI irréversible en 230V avec encodeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456009043

Réf. Sonepar

00061000702

Réf. Fournisseur

001FE40230

Marque

Came

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

4000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

400 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

type de courant:

AC

ralenti:

Non

fermeture automatique:

Non

avec émetteur manuel:

Non

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Oui

avec ferrures de porte:

Non

avec contacteur à clé:

Non

avec récepteur radio:

Non

Motoréducteur FERNI irréversible en 230V avec encodeur

Les Atouts de la gamme:

Ferni est la solution idéale pour les portails avec vantaux jusqu'à 4m de large. Robuste et puissant, il est possible de le doter d'un bras articulé ou télescopique droit, à adapter en fonction des exigences d'application et d'encombrement du portail. Système double face exclusif des butées de fin de course. Technologie encodeur pour détecter la présence d'éventuels obstacles en phase d'ouverture et de fermeture. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité avant toute manutention