Came - Automatisme Motoréducteur FERNI irréversible en 24V avec bras articulé - 001F1024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur max. de vantail de porte/portail - 4 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg
tension du moteur - 24 V
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456008640
Réf. Sonepar
00061001100
Réf. Fournisseur
001F1024
Réf. Commerciale
Came
largeur max. de vantail de porte/portail:
4 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
400 kg
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
DC
avec armoire de commande:
Non
Les Atouts de la gamme:
Ferni est la solution idéale pour les portails avec vantaux jusqu'à 4m de large. Robuste et puissant, il est possible de le doter d'un bras articulé ou télescopique droit, à adapter en fonction des exigences d'application et d'encombrement du portail. Système double face exclusif des butées de fin de course. Technologie encodeur pour détecter la présence d'éventuels obstacles en phase d'ouverture et de fermeture. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité avant toute manutention