Came - Automatisme Porte Industrielle Motoréducteur F4000 24VDC encodeur - 001F4024E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 1500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 200 kg
tension du moteur - 24 V
arrêt en fin de course - butée de porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456008817
Réf. Sonepar
00061600881
Réf. Fournisseur
001F4024E
Réf. Commerciale
Came
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
1500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
200 kg
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
DC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
Les Atouts de la gamme:
F4000, Automatisme pour portes et portails pliants avec rail de guidage appliqué sur le vantail ou sur la traverse supérieure, en fonction des espaces. Il permet un mouvement linéaire et sûr sur des portes de moyennes et grandes dimensions. Indiqué également sur des portes battantes résidentielles.Levier à glissière spécialement conçu pour les applications sur des portails pliants, avec fixation sur le vantail ou le linteau en fonction des exigences. Possibilité d'installation à droite ou à gauche. Système de déblocage par poignée ou cordon.