Came - Barrière GARD4 en 230V, moteur en 24V - 001G4000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAME AUTOMATISMES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050456010483
Réf. Sonepar
00061001135
Réf. Fournisseur
001G4000
Réf. Commerciale
Came
Barrière GARD4 en 230V, moteur en 24V
Les Atouts de l'article:
Barrière avec motoréducteur en 24VDC et armoire de commande incorporée, en acier zingué et peint, avec emplacement pour accessoires
Les Atouts de la gamme:
Gard : la barrière modulaire pour passages rapides jusqu'à 4 m.3 modèles différents pour gabarit de passage de 2,5 à 4 m, avec différents types de lisses et différents accessoires dédiés.En profilé d'aluminium, la lisse est disponible avec une section rectangulaire ou circulaire pour une réduction maximale de l'effet de prise au vent.Un circuit électronique spécial analyse en continu le fonctionnement correct en effectuant l'arrêt ou l'inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles.
Les Atouts de l'article:
Barrière avec motoréducteur en 24VDC et armoire de commande incorporée, en acier zingué et peint, avec emplacement pour accessoires
Les Atouts de la gamme:
Gard : la barrière modulaire pour passages rapides jusqu'à 4 m.3 modèles différents pour gabarit de passage de 2,5 à 4 m, avec différents types de lisses et différents accessoires dédiés.En profilé d'aluminium, la lisse est disponible avec une section rectangulaire ou circulaire pour une réduction maximale de l'effet de prise au vent.Un circuit électronique spécial analyse en continu le fonctionnement correct en effectuant l'arrêt ou l'inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles.
NoticePDF