Came - CAME Automatisme Battants kit enterre KIT FROG-X - 8K01MI-007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456094414
Réf. Sonepar
00061609441
Réf. Fournisseur
8K01MI-007
Marque
Came
tension du moteur:
24 V
CAME Automatisme Battants Enterre (8K01MI-007) KIT FROG-X
Les Atouts de l'article:
FROG-X est le moteur enterré idéal pour automatiser les portails battants des environnements résidentiels et industriels. Rapide, silencieux, invisible.Composition : 801Mi-0030 : Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail.x2801QA-0170 : Armoire de commande multifonctions ZLB24sax1001AF43S: Carte radio fréquence embrochable.x1801XA-0030: Acc. Divers Mécanique système déverrouillage clé personnalisée FROG x2806ts-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. x2001DIR10 :Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m.x1806la-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée.x1806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX.x1
Les Atouts de la gamme:
Frog-x caractéristiques :• RAPIDE ET SILENCIEUX Moteur brushless 24 V avec des vitesses allant jusqu’à 10 secondes pour une ouverture de 90°.• PUISSANT ET FIABLEPour des vantaux jusqu’à 4 mètres et 400 kg, avec MCBF 250 000 cycles, idéal pour les environnements résidentiels et industriels.• RÉSISTANT AUX SOLLICITATIONSStructure et engrenages entièrement en métal et en acier au carbone trempé et revenu, et axe de support du vantail en acier haute qualité.• RÉSISTANT AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUESRevêtement du moteur en aluminium avec indice de protection IP67.• ÉLECTRONIQUE AVANCÉEArmoire de commande avec configuration smart via CAME KEY et fonctions avancées.• COMPATIBLE AVEC LES CAISSES DE FONDATION DES MODÈLES PRÉCÉDENTSIl peut également être installé en conjonction avec les caisses de fondation FROG existantes. FROG-X est le moteur enterré idéal pour automatiser les portails battants des environnements résidentiels et industriels. Rapide, silencieux, invisible.
Les Atouts de l'article:
FROG-X est le moteur enterré idéal pour automatiser les portails battants des environnements résidentiels et industriels. Rapide, silencieux, invisible.Composition : 801Mi-0030 : Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail.x2801QA-0170 : Armoire de commande multifonctions ZLB24sax1001AF43S: Carte radio fréquence embrochable.x1801XA-0030: Acc. Divers Mécanique système déverrouillage clé personnalisée FROG x2806ts-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. x2001DIR10 :Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m.x1806la-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée.x1806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX.x1
Les Atouts de la gamme:
Frog-x caractéristiques :• RAPIDE ET SILENCIEUX Moteur brushless 24 V avec des vitesses allant jusqu’à 10 secondes pour une ouverture de 90°.• PUISSANT ET FIABLEPour des vantaux jusqu’à 4 mètres et 400 kg, avec MCBF 250 000 cycles, idéal pour les environnements résidentiels et industriels.• RÉSISTANT AUX SOLLICITATIONSStructure et engrenages entièrement en métal et en acier au carbone trempé et revenu, et axe de support du vantail en acier haute qualité.• RÉSISTANT AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUESRevêtement du moteur en aluminium avec indice de protection IP67.• ÉLECTRONIQUE AVANCÉEArmoire de commande avec configuration smart via CAME KEY et fonctions avancées.• COMPATIBLE AVEC LES CAISSES DE FONDATION DES MODÈLES PRÉCÉDENTSIl peut également être installé en conjonction avec les caisses de fondation FROG existantes. FROG-X est le moteur enterré idéal pour automatiser les portails battants des environnements résidentiels et industriels. Rapide, silencieux, invisible.



