Came - Gamme Annexe Accessoire Compas Volet pour System-Up - 001FR1275

CAME
CopieCopie
Came - Gamme Annexe Accessoire Compas Volet pour System-Up

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00061600111

Réf. Fournisseur

001FR1275

Marque

Came

CAME Gamme Annexe Accessoire Générique (001FR1275) Compas Volet pour System-Up Volets Battants

Les Atouts de l'article:

Dotée d'une commande éléctronique haut de gamme, la motorisation permet en quelques secondes d'ouvrir et de fermer les volets battants. Une électronique haut de gamme pour ouvrir et fermer tous vos volets en un clic ! Le Voleo SystemUp est simple à installer. La motorisation permet en quelques secondes d’ouvrir et de fermer vos volets.Voleo SystemUp s’adapte sur vos volets existants et sur tous types de volets battants (bois, PVC, alu etc...). Un seul clic vous permet d’activer vos volets, sans avoir à ouvrir vos fenêtres, d’où un gain de chaleur significatif.Rapidité et simplicité de pose. Une seule pression et tous vos volets se ferment.Permet d’arrêter les volets en position entrebâillée.Voleo SystemUp est équipé d’une détection d’obstacle assurant ainsi la sécurité des personnes : en cas d’obstacle, le volet revient en position initiale.Un couple moteur de 25 Nm assure une forte résistance mécanique.Fins de course dynamiques(arrêt en butée de volet).Endurance : 36 000 cycles soit 25 ans de fonctionnement.Plusieurs scénarios de programmation possibles : la centralisation ou l’ouverture/ fermeture partielle des volets de la maison.Possède la technologie radio ou bouton poussoir en version filaire.Horloge radio programmable, Répéteur pour doubler la portée radio programmable, Télécommande 4 voies programmable “push push” + support, Interrupteur radio programmable*Push push : pression simultanée sur les deux boutons de la télécommande pour programmation.Une personnalisation de coloris au choix est possible sur trois parties : moteur, bras, rail (attache volet).