Came - Gamme Annexe Accessoire Contact triangle pompier 11mm - 001FR0957

CAME
CopieCopie
Came - Gamme Annexe Accessoire Contact triangle pompier 11mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - avertisseur d'agression

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Oui

  • couleur - rouge

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00061000552

Réf. Fournisseur

001FR0957

Réf. Commerciale

Came

type de message:

avertisseur d'agression

système radio:

Non

avec disque en verre:

Oui

couleur:

rouge

matériau:

plastique

hauteur:

52 mm

largeur:

75 mm

diamètre:

75 mm

avec couvercle en papier:

Oui

nombre de pôles:

2

CAME Gamme Annexe Accessoire Générique (001FR0957) Contact triangle pompier 11mm Automatismes