Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Came - Gamme Annexe Accessoire Projecteur Le 10W - 750LM IP65 - 001FR2340

CAME
CopieCopie
Came - Gamme Annexe Accessoire Projecteur Le 10W - 750LM IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00061003859

Réf. Fournisseur

001FR2340

Réf. Commerciale

Came

flux lumineux utile:

750 lm

indice de protection (IP):

IP65

CAME Gamme Annexe Accessoire Générique (001FR2340) Projecteur Le 10W - 750LM IP65