Came - Gamme Annexe Accessoire Vis gond/cache d'encastrement - 001FR1279

CAME
CopieCopie
Came - Gamme Annexe Accessoire Vis gond/cache d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00061600048

Réf. Fournisseur

001FR1279

Réf. Commerciale

Came

CAME Gamme Annexe Accessoire Générique (001FR1279) Vis gond/cache d'encastrement Volets Battants

Les Atouts de l'article:

Le système Voleo est totalement invisible, la motorisation étant intégrée dans le gond inférieur du volet battant. Voleo s'adapte aussi bien en rénovation qu'en construction neuve, en préservant l'esthétique de la façade. Grâce à l'utlisation du 24 V, l'installation est complétement sécurisée et répond aux Normes Européennes.Invisible et esthétique, ce moteur ne défigure pas les façades.Temps d'ouverture de 18 secondes et arrêt possible en position intermédiaire.Alimenté en 24 V l'ensemble posséde un système anti-pincement. Le système irréversible rend l'effraction difficileL'éléctronique de format très réduit permet son installation dans une boîte de scellement standardMontage des composants en CMS. Carte intelligente avec auto-apprentissage. Fins de course ampérimétriques gérées par la carte, détéction des obstacles, commandes par bouton poussoire radio, télécommande;La pose est extrément simple. Le mur est percé à l'aide d'une couronne diamant. Un gabarit fixé sur la gond, permet de percer la ferrure pour rendre la battant solidaire à la motorisation.Installation par scellement chimique ou traditionnelle en fonction du support.Limites d'utilisation :Surface battant : 2m²Poids battant : 60 kgPour la préconisation des moteurs sur les battants, il est nécessaire de déterminer la prise au vent (valeur maximale de 100km/h)Alimentation à découpage 24V à encastrer.Couronne diamant et trépan de perçage de 67mmDiamètre standard du gond 14mm, autres diamètres sur demandeKit pentures et gonds