Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Came - Gamme Annexe Kit VOLEO System-Up 1 volet droit radio 230V - 001FR1337

CAME
CopieCopie
Came - Gamme Annexe Kit VOLEO System-Up 1 volet droit radio 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00061000583

Réf. Fournisseur

001FR1337

Réf. Commerciale

Came

CAME Gamme Annexe Accessoire Générique (001FR1337) Kit VOLEO System-Up 1 volet droit radio 230V

Les Atouts de l'article:

Kit motorisation System Up version radio 230VAC (moteur droit)

Les Atouts de la gamme:

Voleo System Up, l'automatisme à bras articulé pour volets battants à usage résidentiel.Il s'adapte parfaitement sur tous types de volets battants (bois, PVC, alu,…).Rapidité et simplicité de pose, sur volets déjà existants. Distance entre le l'arête du mur et le gond droit doit être de 40mm maximum. Poids maximal par volet = 50kg. Largeur maximale par volet = 800mm.